ミドリ安全
ミドリ安全の 耐切創手袋
ミドリ安全の アラミド 耐切創手袋
ミドリ安全の すべり止めなし アラミド
耐切創手袋 MK-50(縫製タイプ 細かな作業用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
26726202
品番
MK-50
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
薄地ニット縫製なので細かな作業に適しています。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
18
材質
ケブラー[[R下]]
色
イエロー
耐切創性
2
入数(双)
1
用途
細かな作業
トラスコ品番
819-2503
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
35
機能
耐切創
材質(繊維部)
アラミド(ケブラー(R))
注意
※この製品は切れにくい製品であり、決して切れない製品ではありません。
※使用目的に応じて本製品の安全性・適合性について確認の上、ご使用ください。