R25 LEM 反射テープ スタンダード 25mmX1m 3M(スリーエム) 26726674 R25 LEM 反射テープ スタンダード 25mmX1m 3M(スリーエム) 26726674 R25 LEM 反射テープ スタンダード 25mmX1m 3M(スリーエム) 26726674 R25 LEM 反射テープ スタンダード 25mmX1m 3M(スリーエム) 26726674

反射テープ スタンダード 25mmX1m

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26726674 品番 R25 LEM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
イエロー テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.18 特性反射 主な用途表示・安全用 トラスコ品番795-7823 質量(g)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26726692
2024-04-23
用途:
安全のために
成康 様 (運輸・通信業)

バイクのリアBOXに貼ってます、夜間に相手に見えやすくなるし切って貼るだけなのでかこうがいりません。

対象商品:
26726692
2019-10-11
用途:
二輪乗車用ヘルメットの安全対策
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に貼りやすい上、適度に伸びるので、思っていた以上にきれいに貼ることができました。反射性能も申し分ありません。

対象商品:
26726674
2020-02-26
用途:
バイク用リアボックス、後方の視認性向上
豊島無線電機株式会社 様

リアボックスの、夜間、昼間の視認性向上の為、後ろからサイドにかけて、貼り付け。
レモン色と謳っているが、他メーカーと比べると、普通の黄色に近いので、昼間の視認性は、他メーカーの、蛍光反射イエロー方が目立つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする