ポケット掲示板 A3横×8

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26726848 品番1144240008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ポケット掲示板になります。
丸めて収納でき場所を取りません、必要な時に簡単設置できます。

材質ターポリン、軟質ポケット 用途安全掲示板に 仕様グリーンクロスポケット掲示板A3横×8 トラスコ品番127-2362 幅(mm)940 質量(kg)1.6 高さ(mm)1750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする