グリーンクロス
グリーンクロスの 掲示用品
グリーンクロスの 掲示用小物
グリーンクロスの マグネット用品
数字マグネット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(27枚)
注文コード
26727033
品番
1144220203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
商品タイプ
数字
幅(mm)
25
高さ(mm)
50
用途
安全掲示板マグネット
トラスコ品番
115-1459
セット内容
0・2・6×各3枚、3・5・7・8×各2枚、4×4枚、1×6枚(6・9は兼用)
質量(g)
10
文字種別
数字