※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)450
注文コード26728256
品番MY3B40-450-M9BZ
参考基準価格(税別)¥61,550
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
この商品はストローク・左側ストローク調整ユニットなど128種類から選べます
他の種類を見る
・基本形標準タイプ(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。