ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
αライナーヘルメット SC-11B RA α
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26728957
品番
SC-11BRA-ALPHA-SW
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色(帽体)
スーパーホワイト
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
頭囲(cm)
55〜62
仕様
衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
トラスコ品番
789-0150
質量(g)
400
帽体
ABS樹脂
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。