ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
αライナーヘルメット SC-11PCLVDR α
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26729368
品番
SC-11PCLVDR-ALPHA-Y/S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色(帽体)
イエロー/スモーク
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
頭囲(cm)
55〜62
仕様
衝撃吸収αライナー付、DRバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
トラスコ品番
789-0524
質量(g)
480
帽体
ポリカーボネート樹脂