TRUSCO
TRUSCOの 安全ベスト・タスキ
TRUSCOの 安全ベスト
TRUSCOの ゼッケン型 安全ベスト
肩調整付ゼッケンベスト メッシュイエロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
26730122
品番
TMNV-Y
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。
メッシュ生地で通気性が良いです。
差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。
A4用紙が前後両面入ります。
用途
防災・保安パトロール、作業識別用
トラスコ品番
783-5850
材質
本体:ポリエステル、反射材:PVC、ポケット部:PVC
幅(mm)
【反射材】30
質量(g)
210
テープ地色
シルバー
着丈(cm)
55
胴囲(cm)
90〜130
色(本体)
イエロー