※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カモフラヤッケ 4300

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5着) 注文コード 26730847 品番 4300GR-M
参考基準価格(税別)¥10,390 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

泥や風から体を守ります。

カモフラグリーン トラスコ品番854-5604 サイズM 質量(g)110 胸囲(cm)84〜92 用途一般作業 仕様フード・ポケット付 混率(%)ポリエステル100 身長(cm)160〜170 加工表面撥水加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする