※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の ワーキングウェア
グローブマニア(川西工業)の つなぎ
グローブマニア(川西工業)の オールシーズン つなぎ
ナイロンツナギ服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5着)
注文コード
26730908
品番
5500-LL
参考基準価格(税別)
¥26,070
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
泥や風から体を守ります。
混率(%)
ナイロン100
用途
一般作業、機械のメンテナンス作業
仕様
フード収納式
トラスコ品番
854-5615
種別
ツナギ服
サイズ
LL
質量(g)
265
胸囲(cm)
96〜104
身長(cm)
175〜185
ウエスト(cm)
86〜96
加工
表面撥水加工
機能
撥水
袖丈
長袖