※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューイーグル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5着) 注文コード 26731093 品番 3672NB-3L
参考基準価格(税別)¥28,210 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

蒸れやベタつきを緩和する、裏地メッシュ仕様です。

耐水圧(mmH2O)10000以上 用途雨天時の野外作業 仕様取り外し可能なフード付・袖口ゴム・裾ボタン調整式・左胸に外ポケット付・裏メッシュ仕様 トラスコ品番854-5555 サイズ3L 質量(g)995 胸囲(cm)102〜110 混率(%)表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100 身長(cm)175〜185 ウエスト(cm)94〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする