※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の レインウェア・ヤッケ
グローブマニア(川西工業)の レインウェア
グローブマニア(川西工業)の 上下セット レインウェア
ビニールシングルスーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10着)
注文コード
26731145
品番
1100-LL
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
簡易のレインウェアです。
用途
雨天時の野外作業
仕様
水の浸入を防ぐ内袖付・フードは取り外し可能・胸に外ポケット付
トラスコ品番
854-5490
サイズ
LL
質量(g)
577
胸囲(cm)
96〜104
混率(%)
ポリ塩化ビニール100
身長(cm)
175〜185
ウエスト(cm)
86〜96