※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の レインウェア・ヤッケ
グローブマニア(川西工業)の レインウェア
グローブマニア(川西工業)の 上下セット レインウェア
ビニールシングルスーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10着)
注文コード
26731154
品番
1100-L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
簡易のレインウェアです。
用途
雨天時の野外作業
仕様
水の浸入を防ぐ内袖付・フードは取り外し可能・胸に外ポケット付
トラスコ品番
854-5489
サイズ
L
質量(g)
554
胸囲(cm)
90〜98
混率(%)
ポリ塩化ビニール100
身長(cm)
170〜180
ウエスト(cm)
78〜88