グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の レインウェア・ヤッケ
グローブマニア(川西工業)の レインウェア
グローブマニア(川西工業)の レインコート
ポケットコート
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(12着)
注文コード
26731233
品番
1200-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
簡易のレインコートです。
コンパクトなので容易に携帯出来ます。
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
120
用途
雨天時の野外作業
仕様
フード付
トラスコ品番
854-5494
質量(g)
154
混率(%)
ポリ塩化ビニール100
身長(cm)
160〜180
アズワン品番
65-0450-80