※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポケットコート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(12着) 注文コード26731258 品番1200-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

簡易のレインコートです。
コンパクトなので容易に携帯出来ます。

胸囲(cm)110 着丈(cm)90 用途雨天時の野外作業 仕様フード付 トラスコ品番854-5496 質量(g)122 混率(%)ポリ塩化ビニール100 身長(cm)145〜155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48263715
2024-07-27
用途:
ボランティアで使用

防水の効いたレインジャケットも良いのですがいずれ水がしみ込んでくるので
シンプルにナイロン製のコートを選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする