※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メッシュ付レインパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 26731267 品番 3950NB-3L
参考基準価格(税別)¥18,240 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

蒸れやベタつきを緩和する、裏地メッシュ仕様です。

耐水圧(mmH2O)10000以上 用途雨天時の野外作業 仕様裾ボタン調整式・裏メッシュ仕様 トラスコ品番854-5577 サイズ3L 質量(g)390 混率(%)表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100 身長(cm)175〜185 ウエスト(cm)94〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする