※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高視認レインスーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5着) 注文コード 26731504 品番 3547-3L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥56,650 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

鮮やかな蛍光色生地と優れた反射材を組み合わせ、高い視認性を発揮します。
背中はベンチレーション仕様になっており通気性抜群。

耐水圧(mmH2O)10000以上 用途雨天時の野外作業 仕様上着パンツとも全面/背面に反射テープ付・フードは取り外し可能・袖口ゴム・裾ボタン調整式・上着に外ポケット・裏メッシュ仕様 トラスコ品番854-5551 質量(kg)1 サイズ3L 胸囲(cm)102〜110 混率(%)表地:ナイロン100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100 身長(cm)175〜185 ウエスト(cm)94〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする