※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の レインウェア・ヤッケ
グローブマニア(川西工業)の レインウェア
グローブマニア(川西工業)の ボトムス レインウェア
糸入パンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10着)
注文コード
26731547
品番
8150-3L
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ポリエステル補強糸を塩化ビニールフィルムでサンドイッチした丈夫なレインパンツです。
材質
ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル)
用途
雨天時の野外作業
トラスコ品番
854-5621
サイズ
3L
質量(g)
709
身長(cm)
175〜185
ウエスト(cm)
94〜104