曜日別特売
PS213-UE-SS エコ帯電防止 長袖ポロシャツ ミドリ安全 26732816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコ帯電防止 長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズSS
ロイヤルブルー
内容量1着注文コード26732816品番PS213-UE-SS
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

袖部は人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、ストレスのない動きを実現しました。
左腕にボールペンなどを収納できる袖ポケット付です。
帯電防止作業服JIS適合品

用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
ロイヤルブルーサイズSS混率(%)ポリエステル100、ディンプルメッシュ(ケミカルリサイクル繊維65)トラスコ品番797-8456種別長袖ポロシャツ質量(g)250胸囲(cm)94肩幅(cm)40袖丈(cm)55着丈(cm)64アズワン品番65-1283-23袖丈長袖
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする