トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの OAタップ/電源タップ
トライメイトの 2P電源タップ
スリムタップ 5個口 集中スイッチ付き 2m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26735530
品番
TR-SSM5TS02W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ゆったりスペースでACアダプター使える5個口2mスリムタップです。
用途
電気製品のコンセントが不足時に。
寸法(mm)
315×65×45
色
ホワイト
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
250
極数
AC2極
スイッチ
一括集中
定格
AC100V/15A/1500W
コンセント個数
5
電源コード(m)
2
機能
スイッチ付
注意
※1500w以下で使用してください。