トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの OAタップ/電源タップ
トライメイトの 2P電源タップ
延長コード シャッターテーブルタップ 3個口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26735557
品番
TR-S3TS03W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途
電気製品のコンセントが不足時に。
寸法(mm)
43×110×23
色
ホワイト
材質(本体)
ABS UL94-VO
質量(g)
280
極数
AC2極
定格
AC100V/15A/1500W
コンセント個数
3
電源コード(m)
3
機能
ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキング
プラグ形状
スイング
耐トラッキング
あり
注意
※1500w以下で使用してください。