トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの OAタップ/電源タップ
トライメイトの 2P電源タップ
延長コード OAタップ フラットスイッチ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26735697
品番
TR-S4FLS02W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
安心、安全設計の省エネタップです。接続機器ごとにON/OFFができ、待機電力を個別に節約します。
質量(g)
310
電源コード(m)
2
用途
電気製品のコンセントが不足時に。
寸法(mm)
43×210×25
色
ホワイト
材質(本体)
ABS UL94-VO
極数
AC2極
スイッチ
個別
定格
AC100V/15A/1500W
コンセント個数
4
機能
スイッチ付
被覆
二重絶縁コード
注意
※1500w以下で使用してください。