※色見本

タミヤカラー エナメル塗料(光沢)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250mL×6本) 注文コード26736230 品番ITEM 80040
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

タミヤカラーエナメル塗料のうすめ用、ふき取り用、洗浄用に使用します。

用途うすめ、用具の手入れ、筆洗い、塗料のふきとり 溶剤特大 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.5L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする