ミドリ安全
ミドリ安全の メガネ・ゴーグル・防災面
ミドリ安全の 安全メガネ
ミドリ安全の 2眼型 メガネ
保護めがね ひさし付 (曇り止め加工)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26736702
品番
MP-731AF
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。
仕様
【防曇加工】○、【UVカット】○、【ツル調整】○、【角度調整】○、ANSI規格品(Z87.1)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
819-9548
質量(g)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×156×45