マルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26737558 品番 HM-104Q
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。

コンセント個数4 コード長さ(m)10 用途あらゆる現場の電源延長に 仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ トラスコ品番851-3782 材質コンセントケース:ABS樹脂 質量(kg)1.99 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-太さ(mm2)2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする