ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの 延長コード
マルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26737567
品番
HM-054Q
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。
コンセント個数
4ツ口
コード長さ(m)
5
用途
あらゆる現場の電源延長に
仕様
コンセント防塵シャッター・パイロットランプ
トラスコ品番
851-3780
材質
コンセントケース:ABS樹脂
質量(kg)
1.24
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-太さ(mm
2
)
2.0