※色見本

タミヤカラー アクリルミニ(つや消し)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10mL×6本) 注文コード26737596 品番ITEM 81774
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。OD(オリーブドラブ)色の単色塗装となったイラク派遣仕様の軽装甲機動車の色調をリアルに再現できる塗料です。陸上自衛隊車両の基本色としてはもちろん、各種アクセサリーパーツの塗装にも使えます。10mL入り。

用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 OD色(陸上自衛隊) 主成分水溶性アクリル樹脂 主な用途金属、ガラス 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする