タミヤセメント(角)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(40mL) 注文コード26737727 品番ITEM 87003
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

プラスチックモデル作りの必需品、接着剤。使用中の安定を重視して決められた四角いビンです。
作業中にたおれる心配が少なく、また、万一倒れても一度に多量の接着剤が流れ出てしまうことがありません。
ハケ付きのホワイトキャップが目印です。

用途プラスチックモデル用 成分成樹脂(11%)、スチロール樹脂有機溶剤(89%)、シクロヘキサン、酢酸ブチル、アセトン セット内容主剤100g、硬化剤50g 接着剤スチロール樹脂系接着剤 寸法(縦×横×高さ)(mm)40×40×35 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.04L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする