ITEM 87042 スーパーサーフェイサーL TAMIYA(タミヤ) グレイ色 26737754

スーパーサーフェイサーL

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード26737754 品番ITEM 87042
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

パテ盛り改造の修正仕上げや、暗い成形色のパーツに吹き付けて発色の良い塗装を約束するスーパーサーフェイサー。
きめ細かい滑らかな仕上がりが特長です。

用途塗装用 グレイ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26737754
2026-01-24
用途:
プラモデル作り
ピデスアート 様 (製造業)

安価なサフは薄くて盛れない場合が多いですが流石タミヤさん。
しっかり盛れて削りやすいので毎回使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする