※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DV継手ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26737883
品番
DV DS
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
呼び径
200
用途
VPパイプ用継手。
トラスコ品番
790-3154
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
質量(kg)
1
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0〜40
寸法L(mm)
215
規格
JIS K6739規格品
呼び径(B)
8
呼び径(A)
200
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材