【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)1M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26737998 品番UKJ-E2A1M WH
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用。
USB-A⇒microUSBのスタンダードケーブルです。
充電、データ通信にご使用いただけます。
ブラックまたはホワイト、それぞれ1mと2mがあります。お好みや用途に併せてお選びいただけます。

ホワイト 出力5V2A(最大) ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)、microUBS(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする