VP管エルボ(保温材付き)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30個) 注文コード 26738014 品番 DSH-25NED
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。

適合【ドレンホース】DSH-25N 用途VP管接続用 仕様保温材付 トラスコ品番819-2649 材質VP管エルボ:ポリ塩化ビニル(PVC)、保温材:発泡PE 寸法A(mm)22.5 寸法D(mm)52 寸法E(mm)81 寸法B(mm)53 寸法C(mm)32.55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする