75点スペシャルビット特別セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26738138 品番82107S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット
豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に
安心の2年間保証!

付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット) セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8) 全長(mm)180 質量(g)200 差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き) スイッチ正転/逆転 電源Li-lon3.6V-2.000mAh 最大トルク(N・m)1.8 グリップ部(mm)42 操作(手操作)〜5Nm 回転数(回/分)250 USBポートType-B
関連資料:(1.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする