※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの クランプ式投光器
防雨型作業灯 リフレクターランプ200W 100V電線10m バイス付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
851-3903
注文コード
26738346
品番
RG-210
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
電球の種類
レフ球
芯数
2
コード長さ(m)
10
トラスコ品番
851-3903
質量(kg)
1.88
電源タイプ
電源コード式
特殊用途
防雨