鉄筋フォトマーカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 26738547 品番 TFM-W
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。
鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。
スリットが入っているので着脱簡単。
細い鉄筋にもしっかりとフィット。

材質PVC 長さ(mm)50 ホワイト 質量(g)41 適合サイズ(Φmm)10〜30 用途配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。 トラスコ品番818-3880 マイゾックスコード220851

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26738538
2022-06-04
用途:
配管やダクトの吊りボルトの点検のマーキング
株式会社イトウ 様 (製造業)

天井から配管やダクトなどを吊り下げている全ネジボルト(W3/8)の緩みの点検の際、マーキング用に使いました。
軟らかいので作業性が良く、筋状の突起が内側でかみ合うようになっているので、しっかり取り付けることが出来ました。
7色あるので、次回は別の色でまた利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする