※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-2T 2.7M スティールテックスステージスリング ST-2T折り SPANSET 26738583 ST-2T 2.7M スティールテックスステージスリング ST-2T折り SPANSET 26738583

スティールテックスステージスリング ST-2T折り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26738583 品番 ST-2T 2.7M
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。
200℃までの高温に耐える事が可能です。
万が一、熱で表面のスリングが溶けてしまってもワイヤーが残るため落下の危険を防ぐことができます。
内部のワイヤー点検も簡易にできます。

全長(m)2.7 トラスコ品番793-3274 質量(kg)2.86 用途舞台セット、工業用品運搬 材質表面布:ポリエステル、芯:スチール 最大使用荷重(t)2 ベルト幅×厚さ(mm)40×1.3
注意
※表面布の破損、タグが欠けて文字が読めない場合は修理に出して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする