UV#3400SBパレットカバー(スソ絞りロープ付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26738585 品番 #3400SB-1.3×1.3×1.2H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

UV#3400SBシート(シルバー/ブラック)を使用した耐候性・防水性に優れたUV耐候材配合のパレットカバーです。
紫外線耐候剤添加で屋外保管でも長持ち!雨・雪・風・埃などから荷物を守ります。
パレットごとに保管でき収納スペースも効率的、在庫管理も手軽となります。
雨天時の野外移動、出荷作業がスムーズに出来ます。
高積作業でのシート掛け危険防止が出来、安全に作業が行えます。
一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。表シルバー、裏黒のリバーシブルとなっており遮光性が高くなっています。

用途パレットカバー、野積みシート、雨よけ、日覆い、埃よけ、機械カバー、土木シート、養生シート、保温用カバー、脱穀カバー、屋外カバー、室内カバーパレットシート 仕様天井部コナー角 150R ヒートシール加工 材質PEクロスUV#3400SB 寸法(mm)1300×1300×1200H 表:シルバー/裏:ブラック タイプ裾(スソ)絞りロープ付き 有効寸法(mm)約1240×1240×1200H
注意
※グラフは測定値であり保証値ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26738585
2025-11-05
用途:
玄米30キロ7つを6段に被せる、カラスよけ
農・林・水産業

サイズぴったりでかけやすく、ちょうど良いです。シートかけるより合理的です。もしかすると7段もいけるかもしれません。お値段もちょうど良い感じです。

1人が参考にしています
2024-10-28
用途:
屋外での保管
有限会社丸実富士屋商店 様 (製造業)

商品の耐久性はありそうなので冬を超えてからリピートするか判断。中身の高さが決められてしまうので丈の長さを少しでも調整できるとありがたい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする