※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26738592 品番 RS-B-1T-1M
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。
高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。

全長(m)1 用途舞台セット、工業用品運搬 トラスコ品番793-1905 材質ポリエステル 質量(kg)0.27 ベルト幅(mm)40 使用荷重(t)1(最大) 最大使用荷重(t)1 ベルト厚(mm)1.5
注意
※表面布の破損、タグが欠けて文字が読めない場合は修理に出して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする