※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPANSET
SPANSETの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
SPANSETの 繊維スリング
SPANSETの エンドレスタイプ
ブラックエンターテイメントスリング RS-B-2T折り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26738653
品番
RS-B-2T-1M
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。
高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。
全長(m)
1
用途
舞台セット、工業用品運搬
トラスコ品番
793-1964
材質
ポリエステル
質量(kg)
0.465
最大使用荷重(t)
2
ベルト幅×厚さ(mm)
44×1.7
注意
※表面布の破損、タグが欠けて文字が読めない場合は修理に出して下さい。