FC-207 ハイグレード・ザ・ニッパー 175 KEIBA 26739317 FC-207 ハイグレード・ザ・ニッパー 175 KEIBA 26739317 FC-207 ハイグレード・ザ・ニッパー 175 KEIBA 26739317 FC-207 ハイグレード・ザ・ニッパー 175 KEIBA 26739317 FC-207 ハイグレード・ザ・ニッパー 175 KEIBA 26739317

ハイグレード・ザ・ニッパー 175

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6丁) 注文コード26739317 品番FC-207
参考基準価格(税別)¥29,040 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

可動部に砲金を組み込むことで、究極の円滑と耐久性を実現しています。
神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイ[[R1]]」を使用しています。
感触がダイレクトに伝わりやすく滑りにくい梨地仕様のグリップです。

全長(mm)188 用途線材等を切る用途に 仕様強力刃 トラスコ品番819-9032 材質マルトロイ[[R1]](KA70CRF2)、グリップ:ポリ塩化ビニール 質量(g)220 構造砲金サンドイッチ構造(特許) 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする