ストレートサンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26739344 品番SI-7100P
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。

用途平面、アール面の研磨作業 トラスコ品番819-9191 全長(mm)175 質量(g)500 ペーパー寸法(mm)75×175 空気消費量(m3/min)0.14 ホース取付口Rc1/4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)85 ストローク長(mm)5 使用ペーパーのり付タイプ 無負荷往復回数(回/min)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする