WTB
WTBの ホース
WTBの エアーホース
マグカプラー付耐油ソフトホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26739414
品番
WSOM-103
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,770
販売価格(税込)
¥13,072
販売価格(税別)
¥
11,884
バスケットに入れる
特性
耐油
トラスコ品番
799-5610
材質
エラストマー、アルミマグネシウム
質量(g)
920
長さ(m)
10
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
12.5