※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGJ-XB24
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
5
チューブ内径(Φmm)
6
注文コード
26740195
品番
MGJ6-5-F8N-XB24
参考基準価格(税別)
¥20,630
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
新技術により耐久性4倍以上
既存製品(ミニガイドロッドシリンダ MGJ Series)と仕様、取付寸法は同一
オプション
寿命向上シリンダ
ストローク(mm)
5
リード線取出方法
グロメット
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
6
保証耐圧力(MPa)
1.05
最低使用圧力(MPa)
0.15
配線(出力)
3線(NPN)
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
2個付き
リード線長さ(m)
0.5
関連資料:
(0.78MB)