日本電産テクノモータ
日本電産テクノモータの 電動工具 本体
日本電産テクノモータの 研削
日本電産テクノモータの 高周波グラインダー
高周波グラインダ180mm 防振形 ブレーキ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26740272
品番
HDGS-180AB
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石取付穴径(Φmm)
22.23
電源(V)
3相交流200V
電流(A)
5.7
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
2.5
質量(kg)
3.9kg
適合
適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B
トラスコ品番
787-0272
種類
高速度用砥石
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
最高使用周速度(m/min)
4800
砥石径(Φmm)
180
電源容量算定基準(kVA)
2.5
電源周波数(Hz)
400Hz