SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の ディスク研磨材
SHINANO(信濃機販)の バフ
SHINANO(信濃機販)の ウールバフ
ウールバフ 195Φ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26740367
品番
256-100
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
外径(Φmm)
195
厚さ(mm)
36
用途
コンパウンド磨き用
仕様
マジック・ボンネットタイプ
トラスコ品番
820-3000
質量(g)
90