SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の ディスク研磨材
SHINANO(信濃機販)の バフ
SHINANO(信濃機販)の ウレタンバフ
ウレタンバフ190Φ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26740376
品番
256-103
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
外径(Φmm)
190
厚さ(mm)
40
用途
コンパウンド仕上げ磨き用
仕様
マジックタイプ
トラスコ品番
820-3001
質量(g)
40