※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGJ6-10-F8PL-XB24 High Durability Series 寿命向上シリンダ MGJ-XB24 SMC 26740405 MGJ6-10-F8PL-XB24 High Durability Series 寿命向上シリンダ MGJ-XB24 SMC 26740405 MGJ6-10-F8PL-XB24 High Durability Series 寿命向上シリンダ MGJ-XB24 SMC 26740405

High Durability Series 寿命向上シリンダ MGJ-XB24

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 チューブ内径(Φmm)6 注文コード26740405 品番MGJ6-10-F8PL-XB24
参考基準価格(税別)¥21,730 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はストローク・チューブ内径など91種類から選べます 他の種類を見る

新技術により耐久性4倍以上
既存製品(ミニガイドロッドシリンダ MGJ Series)と仕様、取付寸法は同一

オプション寿命向上シリンダ ストローク(mm)10 リード線取出方法グロメット 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)6 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 配線(出力)3線(PNP) RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数2個付き リード線長さ(m)3
関連資料:(0.78MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする