SK(新潟精機)
鉄屑スイーパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26740735
品番
SS-30
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
現場で飛散した鉄小物の回収に便利です。
吸着力(N)
80
トラスコ品番
818-3554
材質
アルミ、磁石
幅(mm)
320
全長(mm)
725~1040
質量(kg)
1
質量(g)
1200
奥行(mm)
55