※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FM300S4 FM280壁付け用コーナー樹脂キャップ 4個入り アルインコ 26740848 FM300S4 FM280壁付け用コーナー樹脂キャップ 4個入り アルインコ 26740848 FM300S4 FM280壁付け用コーナー樹脂キャップ 4個入り アルインコ 26740848

FM280壁付け用コーナー樹脂キャップ 4個入り

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード26740848 品番FM300S4
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

FM280看板枠壁付け用のコーナー材で枠を簡単に作ります。
FM280壁付け用の型材のコーナー専用材です。
型材の中にはめ込めば枠が出来上がります。

用途看板、店舗装飾などに トラスコ品番849-5165 材質樹脂 長さ(mm)50 幅(mm)50 厚さ(mm)20 質量(g)9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26740848
2019-10-19
用途:
看板製作
不動産業

仕上がり良く単品制作でも見た目が良く気に入っています、

対象商品:
26740848
2017-12-04
用途:
複合板の枠のコーナーに使用
株式会社第一電設 様 (建設業・工事業)

入隅用もあればもっと用途が広がります。
裏面を固定できるように加工出来たら用途が増えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする