曜日別特売
FM301S4 FM281吊下げ用コーナー樹脂キャップ 4個入り アルインコ 26740857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FM301S4 FM281吊下げ用コーナー樹脂キャップ 4個入り アルインコ 26740857
FM301S4 FM281吊下げ用コーナー樹脂キャップ 4個入り アルインコ 26740857
FM301S4 FM281吊下げ用コーナー樹脂キャップ 4個入り アルインコ 26740857

FM281吊下げ用コーナー樹脂キャップ 4個入り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード26740857品番FM301S4
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

FM281看板枠吊下げ用のコーナー材で枠を簡単に作ります。
FM281吊下げ用の型材のコーナー専用材です。
型材の中にはめ込めば枠が出来上がります。

用途看板、店舗装飾などにトラスコ品番849-5166材質樹脂長さ(mm)35幅(mm)35厚さ(mm)15質量(g)6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする